ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の バッテリー・充電器 トランシーバー
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57445285
品番
BP-314
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
防水
IP510H専用バッテリーパック
対応製品
IP510H
電圧(V)
7.2
公称電流容量(mAh)
【minimum】1910【typical】2010
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100