※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57445405
品番
3RT-W
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
呼び径(A)
15×15×20
呼び径(B)
1/2×1/2×3/4
用途
設備配管
形状
三方径違いチーズ
寸法A(mm)
30
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材