ビットソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード57445477 品番EA687CM-400B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。

全長(mm)100 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 入組点数9 差込角(inch)1/2”
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする