エスコ
エスコの 駐車関連
エスコの 車用タイヤストッパー
ホイールチョーク (ポリウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445608
品番
EA984SF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,142
販売価格(税別)
¥
9,220
バスケットに入れる
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
178×216×159(W×D×H)
質量(kg)
1.3(1個)
色
黄色
耐荷重(t)
10
タイヤサイズ(mm)
最大:889