エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの アウトリガーベース
ジャッキプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(13枚)
注文コード
57445696
品番
EA993DS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
軽量で持ち運びに便利です
平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
300×300
質量(kg)
2.2
能力(t)
20