使い捨て防護服

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着(1着) 注文コード57445721 品番EA996AY-18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。

用途
機械の修繕作業・メンテナンス作業
粉塵をともなう軽作業
工場内の清掃作業
来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン サイズ3L 胸囲(cm)95〜115 身長(cm)178〜188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする