除菌アルコールティシュ (詰替用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード57445748 品番EA922HB-36E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560

[EA922HB-35F]詰替用。
除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。

仕様詰替用 材質不織布 質量(g)280 シートサイズ(mm)130×170 サイズ(mm)70×60×155 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする