エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁(1丁)
注文コード
57445766
品番
EA590AB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)
300
質量(g)
462
先端径(mm)
Φ3.2
先端角度
90
先端サイズ(mm)
A:29、B:22
リング径(Φmm)
85〜140