エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445845
品番
EA618KA-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
材質
構造用鋼
全長(mm)
110
質量(g)
159
送り角度(°)
5
差込角(inch)
1/2"
ギア数
72枚歯