メジャー (マグネット爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード57445861 品番EA720HP-455M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
・JIS1級品 ・両面目盛 ・455mmピッチスタッドマーク付 ・ストラップ付 ・0点補正移動爪 ・抗菌テープ ・爪飛び防止用ダンパー

仕様ベルトクリップ式+マグ爪 材質テープ:スチール バネ:ステンレス 幅(mm)25 質量(g)270 全長(m)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする