曜日別特売
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870

EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870
EA764A-46C メモリリーダライター エスコ 57445870

メモリリーダライター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード57445870品番EA764A-46C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,610
販売価格(税別)
5,100

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。ストラップホール装備携帯に便利なストラップホールを装備しています。microSDカードもそのまま挿し込み可能microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。

ブラック質量(g)12対応OSWindows:11/Windows 10、macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS:16コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10 ※キャップ含む動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット2個インターフェイスUSB 5転送速度(Gbps)USB 5
注意
※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
※本製品にストラップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする