エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
置時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445897
品番
EA798CS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
電波受信機能。受信OFF機能付き。置用スタンド付き。ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ。旅先でも湿度と温度がわかります。デジタル文字高(最大)21mm。
材質
風防:プラスチック
質量(g)
90
電源
単4電池×2本(付属)
周波数(kHz)
40/60自動選局
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×14×92スタンド使用時:66×4×88
機能
アラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)
材質(フレーム)
プラスチック
電池寿命
約2年
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。