アースリール (手動巻取)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード57445906 品番EA815SW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

材質本体:スチール、クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付) 質量(kg)1.5 シリーズリーレックス コード長さ(m)10 コード径(Φmm)4 電線仕様SUS補強線入り、塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面積×芯数)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする