※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4Cr-W 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446123 4Cr-W 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57446123

四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57446123 品番 4Cr-W
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

呼び径(A)32×25×20×20 呼び径(B)1・1/4×1×3/4×3/4 用途設備配管 形状四方径違いクロス 寸法L1(mm)38 表面処理エポキシ樹脂コーティング 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする