結束バンド (耐候性)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード57446238 品番EA475B-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40〜85 引張強度ループ:18(kgf) 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする