クッションガード (油面用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード57446256 品番EA983FE-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760

粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。

用途
油面用
工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)15×15 厚さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする