※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10KFC-F-C 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン 57446893 10KFC-F-C 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン 57446893

鋳鉄製合フランジ10K (コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57446893 品番 10KFC-F-C
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状合フランジ 寸法D(mm)125 寸法t(mm)14 寸法f(mm)1 寸法g(mm)67 寸法T(mm)17 寸法C(mm)90 ボルト穴数4 寸法h(mm)19 ボルトM16 用途設備配管
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする