満点商会
満点商会の 救急・救助用品
満点商会の AED収納ボックス
AEDボックススタンド型 MDX-322
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ベル:無し、扉:スチール・アクリル
注文コード
57448505
品番
MDX-322 ベル無し
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥72,380
販売価格(税別)
¥
65,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル:無し、扉:スチール・アクリル
外寸(mm)
W400xH1450xD295
内寸(mm)
W280xH390xD150
材質(ボディ)
スチール・アルミ
関連資料:
(0.06MB)
注意
※ベル無し製品に後からベルをつけることはできませんのでご注意ください。
※AED本体は別途です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません