AEDボックススタンド型 MDX-322

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプベル:付き、扉:スチール・アクリル 注文コード57448521 品番MDX-322 ベル付
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥82,280
販売価格(税別)
74,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。

ポリッシュホワイト タイプベル:付き、扉:スチール・アクリル 外寸(mm)W400xH1450xD295 内寸(mm)W280xH390xD150 材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料:(0.07MB)
注意
※ベル無し製品に後からベルをつけることはできませんのでご注意ください。
※AED本体は別途です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする