満点商会
満点商会の 救急・救助用品
満点商会の AED収納ボックス
AEDボックス単体型 MDX-331
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ベル:付き、扉:スチール・アクリル
注文コード
57448566
品番
MDX-331 ベル付
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル:付き、扉:スチール・アクリル
外寸(mm)
W383xH400xD205
内寸(mm)
W305xH370xD175
材質(ボディ)
スチール・アルミ
関連資料:
参考図面(0.07MB)
注意
※ベル無し製品に後からベルをつけることはできませんのでご注意ください。
※AED本体は別途です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません