LDL40S・N/19/25K 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気 57448731

代表画像

直管形LEDランプ(LDL40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全光束(Lm)2500
消費電力(W)19.4
内容量1本注文コード57448731品番LDL40S・N/19/25K
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

必要な明るさを長く維持
JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。
透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用
SMD方式によりワイドな配光を実現
電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム

質量(g)220消費電力(W)19.4口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
注意
※直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする