ポータブル電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57448907 品番PTB-PS640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。
多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、
幅広いシーンで活躍する頼れる一台。
持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ
充実の入出力方式
ポータブル電源でカーライフも充実

付属品
・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)
・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)
・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書
出力
AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)
USB1(×2):5V2.4A
USB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)
寸法(mm)263×221×216 質量(kg)9.3 容量200,000mAh(640Wh) 温度(℃)充電:0℃〜55℃(32°F to 131°F) 入力DC 12-30V(96W MAX) 保存温度(℃)-20〜60(-4°F to 140°F) 出力波形純正弦波 バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 充電時間7〜8時間(ACアダプター充電時) 動作温度-20℃〜55℃(-4°F to 131°F) 保存温度範囲(℃)-20〜60 動作温度範囲(℃)-20〜55 モデルPTB-PS640 充放電回数(回)3,000以上
注意
※接続する機器によっては、起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力が600W以下でも使用できない場合があります。
※また、高負荷な機器は充電残量が少ない状態では使用できない場合があります。その際は十分に充電してからご使用ください。
※60Hz専用機器や50/60Hz両用機器の使用が可能です。50Hz専用機器には使用しないでください。
※60℃を超える環境には放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする