サイクロンスティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57448941 品番 TC-E123SBK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。
ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。
スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。
シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。

付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 質量(kg)1.7 スケルトンブラック 消費電力(W)270 スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)0.6 集塵方式サイクロン式 電源コード4.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする