リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 給水管継手
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57448966
品番
RCF-K-AL
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
給水配管
材質
可鍛鋳鉄
形状
給水栓エルボ
寸法L(mm)
38
寸法B(mm)
7
寸法I(mm)
18
寸法R(mm)
Rc1
寸法BD(mm)
44
適合管
SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材