サイクロンスティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57448968 品番 TC-E124SPB
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。
ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。
置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。

付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1 仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし ) 質量(kg)1.7 スペシャルブラック 消費電力(W)500 スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ 電源AC 100V(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)0.6 集塵方式サイクロン式 電源コード4.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする