ツインバード
ツインバードの 掃除機
ツインバードの スティッククリーナー
サイクロンスティック型クリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57448977
品番
TC-EB80W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。
ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容
本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書
質量(kg)
1.7 (本体のみの質量:1.4
色
ホワイト
消費電力(W)
550
スイッチ
スライド式 ON/OFF
電源
AC100V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)
吸込仕事率(W)
120
集塵容量(L)
0.7
集塵方式
サイクロン式
電源コード
4.5m
運転音
75dB以下