質量(kg)10.5
色ホワイト
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60