質量(kg)9.8(製品のみ)
色ホワイト
備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)1000・600・500・200・100
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)
センサー蒸気センサー(温度センサー)
電源コード1.4m
モードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)340×337×217
庫内容量(L)23
年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0
省エネ基準達成率(%)1.02