ミラーガラスオーブントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57449151 品番TS-4047W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。
直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。
使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。
出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。
切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。

付属品天板 質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 ) ホワイト 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)1200 天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225 電源コード(m)約 1.4 庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90 タイマー約 15 分 ラック寸法(mm)約 280 × 240 出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする