使用例
メテックス
メテックスの 冷房用品
メテックスの 小型扇風機
メテックスの 卓上用扇風機
ウルトラソーラーファンコンパクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57449205
品番
MET-SFC10-WH
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン
用途
防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品
TypeCケーブル
材質
ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)
色
ホワイト
質量(g)
860
長さ(cm)
25.5×19×6
連続使用時間(時間)
約5〜30/LED照明:10〜105/ 懐中電灯:約28
充電時間
約7〜10時間
タイマー設定
1,2,3,4時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません