大ヒットモデル、メガパワーステーションにワイドFMラジオ+USBケーブル3本内蔵+周波数デジタル表示能
約1キロの小型軽量、タイプC出力はPD100W仕様でノートPC充電可能、大型LEDライトで停電時、緊急時に便利
ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能
FM周波数表示で使いやすい
3本の充電出カケーブル内蔵で携帯電話やUSB機器に簡単に充電
パソコン、扇風機、電気毛布、小型液晶TVなどの小型家電使用可能
アップルウォッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載
出力豊富(ACコンセント×2・USB×2・タイプC×1・DC×1)であらゆる機器に対応
ACコンセント、ソーラーパネル(別売)、カーインバーター(別売)等、各種電源から充電可能
ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策
大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利