TYPE-Cイヤホン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57449275 品番 NTYPEC01BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。
ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。
また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。
本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。

付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属 型式密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)10 インピーダンス16Ω プラグTYPE-C ストレート コード長さ(cm)120 再生周波数(Hz)20-20000 音圧感度(dB)102±3dB ドライバー径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする