NTYPEC01WH TYPE-Cイヤホン NAGAOKA 57449291

NTYPEC01WH TYPE-Cイヤホン NAGAOKA 57449291
NTYPEC01WH TYPE-Cイヤホン NAGAOKA 57449291

TYPE-Cイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード57449291品番NTYPEC01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。
ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。
また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。
本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。

付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型ホワイト質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする