代表画像

埋設表示シート 通信 S(ND-SC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード57449336 品番ND-SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
都市再生機構仕様品です。

幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類通信ケーブル用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする