分別ダストハウス#10 #D・空ビン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57449440 品番 210-2174
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの屋内向けの分別屑入れです。
分別種類によりイメージしやすい投入口を5種類ご用意しています。
艶消し塗装で落ち着いたカラーを採用しています。
無鉛塗料使用
アジャスター付

用途学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質【本体】スチール(粉体塗装)【中容器】ポリプロピレン(再生100%)48L【アジャスター】鉄+PP樹脂(再生樹脂20%) 質量(kg)約14.9 ブラック 内容量(L)48(45L用ポリ袋) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×350×870 グリーン購入法適合
注意
※屋内用
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする