補水対策パウダーW-AID

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50包×12箱) 注文コード 57449607 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥56,138
販売価格(税別)
51,980

水分と電解質をすばやく補給。発汗量によって濃度を調整!

用途
水に溶かして飲むことで水分と電解質が効率よく補給できる粉末清涼飲料。持ち運びしやすいスティックタイプで、スポーツや旅行、野外活動などでの水分補給に便利です。またお水の量によって目的に適した濃度に調節できるので、様々な場面でご活用いただけます。
熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。
内容量(g)5 原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩、マルトデキストリン、海塩/クエン酸Na、酸味料、塩化K、香料、乳酸Ca、V.C、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、ステビア)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、(一部に乳成分を含む) アレルギー 香味柑橘系風味 栄養成分エネルギー14.5kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.9g、カリウム157.3mg、マグネシウム4.8mg、カルシウム9.6mg
注意
※ 本品は電解質の摂取を目的にしているため、通常の飲料に比べ、ナトリウム等の電解質濃度が高くなっています。塩分の摂取制限をされている方や腎疾患の方等は飲用をお控えください。
※ 乳児・幼児や下痢、嘔吐が激しい時の飲用は医師などの専門家にご相談ください。
※ 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※ 本品は吸湿しやすいので開封後はすぐにご使用ください。
※ パウダーが変色することがありますが、品質に問題ありません。
※ 本品を溶かしたり保存する場合は、塩分を含むため金属以外の容器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする