ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサクリップ0.7 10色セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
57449616
品番
JJB15-10C-N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。
バインダークリップを採用。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.0
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
インク色
黒,ブルーブラック,コバルトブルー,ライトブルー,緑,ライトグリーン,黄,オレンジ,ピンク,赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合