※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCF-KZ-ZPS オスアダプターソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン 57449623 RCF-KZ-ZPS オスアダプターソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン 57449623

オスアダプターソケット RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57449623 品番 RCF-KZ-ZPS
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。

呼び径(A)20 用途給水配管 寸法L(mm)72
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする