2色ボールペン クリップオンスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57449641 品番P-B2A5-C
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

スリムな多色ボールペン。
手帳、ポケット、ペンケース、女性の手にもスッと収まる使い勝手の良いスリムタイプです。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるものにもはさめ、クリップ折れを軽減させ、スマートに収納することが出来ます。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大10.8 全長(mm)143.6 質量(g)9.7 インク色黒,赤 ボール径(Φmm)0.7 インク油性染料 グリーン購入法適合 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする