多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57449659 品番 P-B2SAS88-BK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で2色とシャープペンを使えるのに、スリムなボディ。「ブレンシステム」を搭載した多機能ペン。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.8 全長(mm)143.6 質量(g)12.2 芯径(mm)シャープ芯0.5 インク色黒,赤 ボール径(Φmm)0.5 インクエマルジョン染料+顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする