3色ボールペン ブレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57449720 品番 P-B3A88-W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で3色使えるのに、スリムなボディ。「ブレンシステム」を搭載した3色ボールペン。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.8 全長(mm)143.6 質量(g)12.1 インク色黒,赤,青 ボール径(Φmm)0.7 インクエマルジョン染料+顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする