多機能ボールペン クリップオンマルチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57449799 品番 P-B4SA1-C
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにシャープの5機能が使える多機能ペン。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大14.0 全長(mm)148.5 質量(g)15.4 芯径(mm)シャープ芯0.5 インク色黒,赤,青,緑 ボール径(Φmm)0.7 インク油性染料 グリーン購入法適合 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする