多機能ペン ブレン4色ボールペン+シャープペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57449808 品番 P-B4SAS88-BK
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペン。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大13.3 全長(mm)144.4 質量(g)21.3 芯径(mm)シャープ芯0.5 インク色黒,赤,青,緑 ボール径(Φmm)0.5 インクエマルジョン染料+顔料 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする