ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
エマルジョンボールペン ブレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
注文コード
57449826
品番
P-BA88-BK
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・インク色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.8
全長(mm)
143.6
質量(g)
12.3
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク
エマルジョン染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応