ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
スラリボールペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57449939
品番
P-BN11-R
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載。
なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現。
公式文書にもお使いいただけます。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.0
全長(mm)
140
質量(g)
9.7
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
エマルジョン染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応