P-BN5-BL タプリクリップ ボールペン ゼブラ 57449957

P-BN5-BL タプリクリップ ボールペン ゼブラ 57449957
P-BN5-BL タプリクリップ ボールペン ゼブラ 57449957

タプリクリップ ボールペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ボール径(Φmm)0.7インク色注文コード57449957品番P-BN5-BL
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

たっぷりインク
・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。
・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143質量(g)10.8インク色ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする