タプリクリップ ボールペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール径(Φmm)1.6 インク色 注文コード57450061 品番P-BNU5-BK
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
この商品はボール径・インク色など9種類から選べます 他の種類を見る

たっぷりインク
・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。
・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.4 全長(mm)143 質量(g)10.8 インク色 ボール径(Φmm)1.6 インク油性染料 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする