ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ボールペン 替え芯K-0.7芯 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57450070
品番
P-BR-6A-K-R
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
適合商品
・ウェットニー
・Bn2
・ジムノック0.7
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.0
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応