ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ボールペン替え芯SH-0.5芯 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57450079
品番
P-BR-8A-SH-R
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
適合商品
・タプリクリップ0.5
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大3.0
全長(mm)
139
質量(g)
1
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.5
インク
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応