P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088

P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088
P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088
P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088
P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088
P-J3J5-BK 3色ボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450088

3色ボールペン サラサクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード57450088品番P-J3J5-BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現。
軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。

材質樹脂軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)146.5質量(g)13.2インク色黒,赤,青ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする